Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura5.56 pulg.
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.66 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.69 pulg.
- Longitud3.51 pulg.
- Diámetro exterior5.56 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Peso total5.69 lb
- Peso5.69 lb
- Ancho5.56 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante66-190016-2-32
- MaterialLatón Aluminio Bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad