Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura4.21 pulg.
- Tamaño hexagonal1.94 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.78 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera24
- Diámetro interior1.16 pulg.
- Longitud4.21 pulg.
- Diámetro exterior2.11 pulg.
- Longitud total4.21 pulg.
- Peso total3.28 lb
- Peso3.28 lb
- Ancho1.94 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nombre corto de la conexión 1Línea/manguera/tubo
- Estilo final 1Línea/manguera/tubo
- Número de catálogo del fabricante66-190093-24
- MaterialLatón Aluminio Bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad