Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible2 pulg.
- Altura6.00 pulg.
- Tamaño hexagonal2.5 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.66 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.69 pulg.
- Longitud3.51 pulg.
- Diámetro exterior6 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Peso total5.69 lb
- Peso5.69 lb
- Ancho6.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricante66-190109-2-32
- MaterialLatón Aluminio Bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad