Motion
66-190109-3/4-20

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190109-3/4-20

Brida comercial de la serie Aeroquip 190109 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883488
No. Fabricante 66-190109-3/4-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
66-190109-3/4-20

Brida comercial de la serie Aeroquip 190109 Marine Military 150 LB
Artículo MI #12883488
No. Fabricante 66-190109-3/4-20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    3.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.75 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.53 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    2.89 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.88 pulg.
  • Longitud total
    2.89 pulg.
  • Peso total
    3.07 lb
  • Peso
    3.07 lb
  • Ancho
    3.88 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372-48, AE372, FC234
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    66-190109-3/4-20
  • Material
    Latón Aluminio Bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
66-190109-3/4-20 AEROQUIP SERIE 190109
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad