Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura1.01 pulg.
- Tamaño hexagonal0.875 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.54 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.73 pulg.
- Longitud total2.73 pulg.
- Peso total0.30 lb
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.30 lb
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2781
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteCNA294-0808S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera