Motion
CNA294-1212S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip CNA294 SAE 45˚ giratorio
Artículo MI #12883506
No. Fabricante CNA294-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip CNA294 SAE 45˚ giratorio
Artículo MI #12883506
No. Fabricante CNA294-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.44 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.25 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Longitud
    3.50 pulg.
  • Longitud total
    3.50 pulg.
  • Peso total
    0.01 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-14
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    1.44 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Serie de mangueras compatibles
    CR170
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    CNA294-1212S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE CNA294 DE AEROQUIP CNA294-1212S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo