Motion
CNA296-1-0808S

DANFOSS AEROQUIP LLC
CNA296-1-0808S

Racores de manguera de engarce serie Aeroquip CNA296 SAE 45˚ Codo giratorio 45˚
Artículo MI #12883513
No. Fabricante CNA296-1-0808S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
CNA296-1-0808S

Racores de manguera de engarce serie Aeroquip CNA296 SAE 45˚ Codo giratorio 45˚
Artículo MI #12883513
No. Fabricante CNA296-1-0808S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.55 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.89 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.26 pulg.
  • Longitud
    3.06 pulg.
  • Longitud total
    3.06 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    CNA296-1-0808S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
CNA296-1-0808S AEROQUIP SERIE CNA296 CR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo