Motion
EC3224-2016S
Compresor de codo 90˚ para manguera acoplable en campo Aeroquip serie EC3224
Artículo MI #12883518
No. Fabricante EC3224-2016S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de codo 90˚ para manguera acoplable en campo Aeroquip serie EC3224
Artículo MI #12883518
No. Fabricante EC3224-2016S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    5.11 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.05 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -16
  • Diámetro interior
    0.65 pulg.
  • Longitud
    3.73 pulg.
  • Longitud total
    3.73 pulg.
  • Ancho
    1.97 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    EC3224-2016S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
EC3224-2016S AEROQUIP EC3224 SERIES FIEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo