Motion
EJ2910-0606
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie EJ2910
Artículo MI #12883548
No. Fabricante EJ2910-0606
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie EJ2910
Artículo MI #12883548
No. Fabricante EJ2910-0606
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Altura
    1.02 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.25 pulg.
  • Longitud
    2.12 pulg.
  • Longitud total
    2.12 pulg.
  • Ancho
    1.02 pulg.

Detalles

  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    EJ2910-0606
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
CRIMPADO DE LA SERIE EJ2910 DE AEROQUIP EJ2910-0606
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo