Motion
EJ6189-0808-392

DANFOSS AEROQUIP LLC
EJ6189-0808-392

Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip EJ6189 SAE 37
Artículo MI #12883552
No. Fabricante EJ6189-0808-392
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
EJ6189-0808-392

Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip EJ6189 SAE 37
Artículo MI #12883552
No. Fabricante EJ6189-0808-392
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.37 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.38 pulg.
  • Longitud
    2.48 pulg.
  • Longitud total
    2.48 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    0.88 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Revestimiento de zinc
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Revestimiento de zinc
  • Acabado/revestimiento
    Revestimiento de zinc
  • Número de catálogo del fabricante
    EJ6189-0808-392
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
EJ6189-0808-392 AEROQUIP EJ6189 SERIE R
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"