Motion
EJ7537-1212S
Racores de manguera de engarce SAE 37˚ macho rígidos de antorcha Aeroquip serie EJ7537
Artículo MI #12883555
No. Fabricante EJ7537-1212S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce SAE 37˚ macho rígidos de antorcha Aeroquip serie EJ7537
Artículo MI #12883555
No. Fabricante EJ7537-1212S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    1 1/16 pulg.
  • Altura
    1.13 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.72 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.5 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Peso total
    1.38 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 1/16-12
  • Peso
    1.38 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 1/16-12
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    EJ7537-1212S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE EJ7537 DE AEROQUIP EJ7537-1212S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"