Motion
FC1601-16S
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC1601
Artículo MI #12883567
No. Fabricante FC1601-16S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC1601
Artículo MI #12883567
No. Fabricante FC1601-16S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    1.96 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.69 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    1.26 pulg.
  • Longitud
    2.60 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.96 pulg.
  • Longitud total
    2.60 pulg.
  • Ancho
    1.96 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    FC606
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FC1601-16S
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
CRIMPADO DE LA SERIE FC1601 DE AEROQUIP FC1601-16S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"