Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura4.53 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera48
- Longitud3.50 pulg.
- Longitud total3.50 pulg.
- Ancho7.65 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesFC132
- Número de catálogo del fabricanteFC3477-48-188
- MaterialBronce
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad