Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura5.18 pulg.
- Tamaño hexagonal1.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.28 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera20
- Diámetro interior de la manguera1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.03 pulg.
- Longitud5.18 pulg.
- Longitud total5.18 pulg.
- Peso total3.45 lb
- Peso3.45 lb
- Ancho1.88 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2808
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFC5307-2020-253
- MaterialNíquel de cobre de acero inoxidable Monel
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad