Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Altura0.65 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5625 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.62 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-2
- Diámetro interior0.1 pulg.
- Longitud2.42 pulg.
- Longitud total2.42 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-27
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles3130, 37AL, 3740, FC370
- Nombre corto de la conexión 1NPTF
- Estilo final 1NPTF
- Rosca del extremo 11/8-27
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC5812-0203S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera