Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del extremo 10.5 pulg.
- Altura15.79 pulg.
- Factor de corte de la manguera6.22 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera8
- Diámetro interior7.4 pulg.
- Longitud15.79 pulg.
- Longitud total15.79 pulg.
- Peso total123.00 lb
- Peso123.00 lb
- Ancho12.25 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2580
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC7754-0808-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad