Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Altura18.51 pulg.
- Factor de corte de la manguera7.77 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera10
- Diámetro interior9.4 pulg.
- Longitud18.51 pulg.
- Longitud total18.51 pulg.
- Peso total172.00 lb
- Peso172.00 lb
- Ancho14.62 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2580
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC7754-1010-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad