Motion
FC7754-9696-188

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-9696-188

Aeroquip serie FC7754 Marine Military Mil-F-24787/5, Grupo IX, Tipo D
Artículo MI #12883618
No. Fabricante FC7754-9696-188
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC7754-9696-188

Aeroquip serie FC7754 Marine Military Mil-F-24787/5, Grupo IX, Tipo D
Artículo MI #12883618
No. Fabricante FC7754-9696-188
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.375 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    0.375 pulg.
  • Altura
    13.29 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    5.02 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    96
  • Diámetro interior
    5.4 pulg.
  • Longitud
    13.29 pulg.
  • Longitud total
    13.29 pulg.
  • Peso total
    87.90 lb
  • Peso
    87.90 lb
  • Ancho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    2580
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    FC7754-9696-188
  • Material
    Monel de aluminio y bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FC7754-9696-188 AEROQUIP FC7754 SERIE M
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"