Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible5 pulg.
- Tamaño del extremo 15 pulg.
- Altura10.33 pulg.
- Factor de corte de la manguera4.52 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera80
- Diámetro interior4.4 pulg.
- Longitud13.64 pulg.
- Longitud total13.64 pulg.
- Peso total51.40 lb
- Peso51.40 lb
- Ancho10.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2580
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC7780-8080-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad