Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior del tubo compatible5 pulg.
- Tamaño del extremo 15 pulg.
- Altura13.50 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.64 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera80
- Diámetro interior7.4 pulg.
- Longitud6.75 pulg.
- Longitud total6.75 pulg.
- Peso total41.40 lb
- Peso41.40 lb
- Ancho10.90 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2580
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC7781-8080-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad