Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura11.00 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera96
- Diámetro interior5.4 pulg.
- Longitud6.75 pulg.
- Longitud total6.75 pulg.
- Ancho11.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2580
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC7781-9696-188
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad