Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Altura0.88 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.21 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.39 pulg.
- Longitud2.09 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 13/4-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC8779-0810S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera