Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible3 pulg.
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Altura8.15 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera48
- Diámetro interior2.51 pulg.
- Longitud8.15 pulg.
- Longitud total8.15 pulg.
- Peso total24.30 lb
- Peso24.30 lb
- Ancho7.65 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesFC132
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC9528-4848-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad