Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior del tubo compatible4 pulg.
- Tamaño del extremo 14 pulg.
- Altura9.48 pulg.
- Factor de corte de la manguera3.57 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera64
- Diámetro interior3.5 pulg.
- Longitud9.48 pulg.
- Longitud total9.48 pulg.
- Peso total37.50 lb
- Peso37.50 lb
- Ancho8.91 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatiblesFC132
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFC9528-6464-188
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad