Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura5.00 pulg.
- Tamaño hexagonal2.44 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.69 pulg.
- Longitud3.51 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Peso total4.53 lb
- Peso4.53 lb
- Ancho5.00 pulg.
Detalles
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Número de catálogo del fabricanteFH9009-2432-66
- MaterialLatón Aluminio Bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad