Motion
FH9010-2432-375

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9010-2432-375

Conjunto de accesorios militares marinos de la serie Aeroquip FH9010
Artículo MI #12883658
No. Fabricante FH9010-2432-375
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FH9010-2432-375

Conjunto de accesorios militares marinos de la serie Aeroquip FH9010
Artículo MI #12883658
No. Fabricante FH9010-2432-375
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    4.28 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.44 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.05 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior
    1.69 pulg.
  • Longitud
    6.39 pulg.
  • Longitud total
    6.39 pulg.
  • Ancho
    5.00 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 2580, AE369, AE372, FC234
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    FH9010-2432-375
  • Material
    Monel de aluminio y bronce
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FH9010-2432-375 AEROQUIP FH9010 SERIE M
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"