Especificaciones
Dimensions
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 13 1/16 pulg.
- Altura3.12 pulg.
- Tamaño hexagonal3.12 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.05 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera32
- Diámetro interior1.39 pulg.
- Longitud3.89 pulg.
- Longitud total3.89 pulg.
- Tamaño de la rosca3 1/16-12
- Ancho3.12 pulg.
Details
- Serie de mangueras compatibles2651
- Nombre corto de la conexión 1ONU
- Estilo final 1ONU
- Rosca del extremo 13 1/16-12
- Finalizar géneroHombre
- Número de catálogo del fabricanteFH9045-2432-375
- MaterialMonel de aluminio y bronce
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
FH9045-2432-375 AEROQUIP FH9045 SERIE M
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad