Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.50 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.26 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.65 pulg.
- Longitud3.25 pulg.
- Diámetro exterior1.5 pulg.
- Longitud total3.25 pulg.
- Peso total1.62 lb
- Peso1.62 lb
- Ancho1.50 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1STC
- Estilo final 1STC
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3020-1616S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FJ3020 DE AEROQUIP FJ3020-1616S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera