Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Altura0.79 pulg.
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.25 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.14 pulg.
- Longitud2.03 pulg.
- Longitud total2.03 pulg.
- Peso total0.10 lb
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Peso0.10 lb
- Ancho0.69 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ3114-0604S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera