Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11 7/8 pulg.
- Altura2.59 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.94 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.02 pulg.
- Longitud3.43 pulg.
- Longitud total3.43 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/8-12
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 11 7/8-12
- Finalizar géneroMujer
- Número de catálogo del fabricanteFJ3114-2424-259
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera