Motion
FJ3243-0810S
Racores de manguera de engarce Aeroquip Serie FJ3243 Codo giratorio universal 45˚
Artículo MI #12883703
No. Fabricante FJ3243-0810S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce Aeroquip Serie FJ3243 Codo giratorio universal 45˚
Artículo MI #12883703
No. Fabricante FJ3243-0810S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    2.00 pulg.
  • Hexagonal
    0.88 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.88 pulg.
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    3.31 pulg.
  • Longitud total
    3.31 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Ancho
    1.12 pulg.

Detalles

  • Forma angular
    45°
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Estilo final 1
    AAG
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3243-0810S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Serie
    Serie FJ3243
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FJ3243 DE AEROQUIP FJ3243-0810S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"