Motion
FJ3249-0608S
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3249 SAE 37˚ JIC giratorio 45˚ Codo
Artículo MI #12883706
No. Fabricante FJ3249-0608S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip FJ3249 SAE 37˚ JIC giratorio 45˚ Codo
Artículo MI #12883706
No. Fabricante FJ3249-0608S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.57 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.68 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.15 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Longitud
    2.67 pulg.
  • Longitud total
    2.67 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.93 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    1503
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ3249-0608S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FJ3249 DE AEROQUIP FJ3249-0608S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo