Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Altura2.76 pulg.
- Tamaño hexagonal1.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.44 pulg.
- Longitud4.62 pulg.
- Longitud total4.62 pulg.
- Peso total0.27 lb
- Tamaño de la rosca1-14
- Peso0.27 lb
- Ancho1.13 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4246-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera