Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 3/16 pulg.
- Altura2.46 pulg.
- Tamaño hexagonal1.38 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.11 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.56 pulg.
- Longitud4.24 pulg.
- Longitud total4.24 pulg.
- Peso total0.36 lb
- Tamaño de la rosca1 3/16-12
- Peso0.36 lb
- Ancho1.38 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 3/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4441-1212S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera