Motion
FJ4749-0404S
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ4749 ORS
Artículo MI #12883731
No. Fabricante FJ4749-0404S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste de la serie Aeroquip FJ4749 ORS
Artículo MI #12883731
No. Fabricante FJ4749-0404S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    9/16 pulg.
  • Altura
    1.34 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.69 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.76 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.12 pulg.
  • Longitud
    1.68 pulg.
  • Longitud total
    1.68 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9/16-18
  • Ancho
    0.69 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4749-0404S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FJ4749 DE AEROQUIP FJ4749-0404S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo