Motion
FJ4903-01-0606S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4903-01-0606S

Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4903
Artículo MI #12883733
No. Fabricante FJ4903-01-0606S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4903-01-0606S

Ensamblaje de boquillas de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4903
Artículo MI #12883733
No. Fabricante FJ4903-01-0606S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Altura
    2.08 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.63 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.4 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Longitud
    2.75 pulg.
  • Longitud total
    2.75 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Ancho
    0.63 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH134
  • Rosca del extremo 1
    5/8-18
  • Finalizar género
    Hombre
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4903-01-0606S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ4903-01-0606S AEROQUIP FJ4903 SERIE C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"