Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura3.39 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.93 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.37 pulg.
- Longitud3.88 pulg.
- Longitud total3.88 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-18
- Ancho0.88 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH134
- Rosca del extremo 17/8-18
- Finalizar géneroHombre
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4903-04-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera