Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Altura1.87 pulg.
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior0.23 pulg.
- Longitud3.15 pulg.
- Longitud total3.15 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesGH134
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 15/8-18
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4907-04-0606S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera