Motion
FJ4922-01-1010S

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4922-01-1010S

Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4922
Artículo MI #12883747
No. Fabricante FJ4922-01-1010S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ4922-01-1010S

Conjunto de conexiones de manguera de engaste Aeroquip serie FJ4922
Artículo MI #12883747
No. Fabricante FJ4922-01-1010S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    7/8 pulg.
  • Altura
    2.74 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1.06 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.83 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.37 pulg.
  • Longitud
    4.88 pulg.
  • Longitud total
    4.88 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Ancho
    1.06 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    GH134
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Rosca del extremo 1
    7/8-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ4922-01-1010S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ4922-01-1010S AEROQUIP FJ4922 SERIE C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo