Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Altura0.98 pulg.
- Tamaño hexagonal0.81 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.18 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.25 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
- Longitud total1.96 pulg.
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Ancho0.62 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 111/16-16
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ4968-0606S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera