Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Altura1.15 pulg.
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.39 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.38 pulg.
- Longitud2.38 pulg.
- Longitud total2.38 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatiblesFC650
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Estilo final 1AAG
- Rosca del extremo 17/8-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ6574-1010S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera