Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Altura6.95 pulg.
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.56 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-24
- Diámetro interior1.28 pulg.
- Longitud5.50 pulg.
- Longitud total5.50 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Ancho2.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 12-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFJ8709-2424S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FJ8709 DE AEROQUIP FJ8709-2424S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera