Motion
FJ9364-2020-41

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ9364-2020-41

Aeroquip serie FJ9364 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883767
No. Fabricante FJ9364-2020-41
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FJ9364-2020-41

Aeroquip serie FJ9364 Marine Military SAE 37˚ Flare Swivel JIC
Artículo MI #12883767
No. Fabricante FJ9364-2020-41

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    1.25 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1 5/8 pulg.
  • Altura
    2.83 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.33 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1.05 pulg.
  • Longitud
    4.91 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.83 pulg.
  • Longitud total
    4.91 pulg.
  • Peso total
    4.45 lb
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12
  • Peso
    4.45 lb
  • Ancho
    2.83 pulg.

Detalles

  • Serie de mangueras compatibles
    AE374
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    1 5/8-12
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    FJ9364-2020-41
  • Material
    Monel y acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FJ9364-2020-41 AEROQUIP SERIE FJ9364 MA
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo