Motion
FW1160-0606C
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FW1160
Artículo MI #12883781
No. Fabricante FW1160-0606C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FW1160
Artículo MI #12883781
No. Fabricante FW1160-0606C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.61 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.27 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Diámetro interior
    0.25 pulg.
  • Longitud
    1.80 pulg.
  • Longitud total
    1.80 pulg.
  • Ancho
    0.61 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Nombre corto de la conexión 1
    ORS
  • Estilo final 1
    ORS
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1160-0606C
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FW1160 DE AEROQUIP FW1160-0606C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo