Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.75 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.16 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Diámetro interior0.35 pulg.
- Longitud2.74 pulg.
- Longitud total2.74 pulg.
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1160-0810S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera