Motion
FW1165-0404S
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FW1165
Artículo MI #12883785
No. Fabricante FW1165-0404S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engaste Aeroquip serie FW1165
Artículo MI #12883785
No. Fabricante FW1165-0404S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.37 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.66 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -4
  • Diámetro interior
    0.12 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Ancho
    0.37 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    DURA-KOTE
  • Serie de mangueras compatibles
    2807
  • Finalizar
    DURA-KOTE
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1165-0404S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
DELITOS DE LA SERIE FW1165 DE AEROQUIP FW1165-0404S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"