Motion
FW1172-1012S
Sistema de clip Aeroquip E-Z A/C Refrigeración Productos Nipple
Artículo MI #12883786
No. Fabricante FW1172-1012S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de clip Aeroquip E-Z A/C Refrigeración Productos Nipple
Artículo MI #12883786
No. Fabricante FW1172-1012S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Altura
    0.91 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    0.48 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.46 pulg.
  • Longitud
    2.05 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.906 pulg.
  • Longitud total
    2.05 pulg.
  • Ancho
    0.91 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    GH134
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    FW1172-1012S
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
FW1172-1012S SISTEMA DE CLIP AEROQUIP E-Z A/
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"