Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.82 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Diámetro interior0.48 pulg.
- Longitud0.78 pulg.
- Longitud total0.78 pulg.
- Peso total0.03 lb
- Peso0.03 lb
- Ancho0.82 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Serie de mangueras compatiblesFC629
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- Número de catálogo del fabricanteFW1184-06C
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera