Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura0.67 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud1.02 pulg.
- Longitud total1.02 pulg.
- Peso total0.03 lb
- Peso0.03 lb
- Ancho0.67 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles1503
- Nombre corto de la conexión 1Compresión
- Estilo final 1Compresión
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1186-04S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnchufe
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
CRIMPADO DE LA SERIE FW1186 DE AEROQUIP FW1186-04S
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera