Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.00 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.38 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud1.81 pulg.
- Longitud total1.81 pulg.
- Ancho1.00 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Nombre corto de la conexión 1Lance
- Estilo final 1Lance
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFW1580-1212S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera